UVEX(ウベックス)
パンツ コレクション26 メンズ
色
ぺトロールブルー
混率(%)
ポリアミド92、エラスティン8
種別
パンツ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215348
9810505
XS
80
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215357
9810506
S
84
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215366
9810507
M
88
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215375
9810508
L
92
オープン
取扱い終了
39215384
9810509
XL
96
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください