曜日別特売

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ - テンテキャスター
トラスコ品番115-4255材質金具:スチール荷重種別重荷重質量(kg)0.3ストッパーなし取付穴径P(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392155943641 DIRECTIONAL LOCK80×75
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする