テンテキャスター
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215603
5370PJP100P30-13
100
98
M12
137
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
39215619
5370PJP125P30-13
125
98
M12
161
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215646
5370PJP150P30-13
150
98
M12
190
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください