テンテキャスター
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215628
5371PJP100P30-13
100
98
M12
137
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39215637
5371PJP125P30-13
125
98
M12
161
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215655
5371PJP150P30-13
150
98
M12
190
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください