テンテキャスター
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在
材質(車輪)
弾性ゴム
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215689
3640SFP160P63
160
529.2
137×105
105×80~75
210
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215698
3640SFP200P63
200
588
137×105
105×80~75
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください