曜日別特売

重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)

重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) - テンテキャスター
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392158479650ITP200P63 CONVEX200784135×110105×80~75245
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする