曜日別特売

高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)

高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) - テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) - テンテキャスター
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392158995947UAP100P30-1310098M12118
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
392159085947UAP125P30-13125107.8M12143
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
392159175947UAP150P30-13150127.4M12170
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする