テンテキャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
色
グレー
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215926
5941UAP100P30-13
100
98
M12
118
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215935
5941UAP125P30-13
125
107.8
M12
143
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215944
5941UAP150P30-13
150
127.4
M12
170
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください