テンテキャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
色
グレー
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215953
594CUAP125P30-13
125
107.8
M12
143
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215969
594CUAP150P30-13
150
127.4
M12
170
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください