曜日別特売

高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)

高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) - テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) - テンテキャスター
材質(車輪)ポリウレタングレーストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392159785940UAP125P63125127.4137×105105149
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
392159875940UAP150P63150147137×105105176
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする