ユニプール カーボン FT

ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン FT - UVEX(ウベックス)

カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。

用途
精密組立。
エレクトロニクス。
タッチパネル操作。
電子部品実装。
グレー/ホワイト材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング規格EN16350(2014)入数(双)1ゲージ数15抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392160486058767S21
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
392160576058768M22
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
392160666058769L23
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
392160756058770XL24
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする