防爆ソケット差込角9.5mm

防爆ソケット差込角9.5mm - A-MAG
差込角(mm)9.5材質アルミニウム青銅内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392168090353807S732
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168180353808S832
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168270353809S932
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168450353811S1132
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168540353812S1232
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168790353814S1432
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168880353815S1533
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168970353816S1633
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
392169150353818S1834
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
392169240353819S1935
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
392169330353820S2037
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
392169490353821S2137
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
392169670353823S2338
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
392168360353810S1032
オープン
取扱い終了
392168630353813S1332
オープン
取扱い終了
392169060353817S1734
オープン
取扱い終了
392169580353822S2237
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする