曜日別特売

アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)

アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ) - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
ねじ寸法M6材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)ねじ長さ(mm)14トラスコ品番253-8792材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11全高(mm)31材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219234RP-25M6
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: アングル棚製作
農・林・水産業

用途に丁度良いサイズ。低価格。とても気にいりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする