曜日別特売

配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット

配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)

WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。
(WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)
配線を90°に曲げて締結できます。

付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219329WSD-B
470419
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする