LAMP(スガツネ工業)
ガイドローラーオプション品
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)
100
トラスコ品番
114-4874
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
65
高さ(mm)
3
質量(g)
137
種類
取付プレート
仕上
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219374
LGB-30P65-100
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください