STS
グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
付属品
単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブル
トラスコ品番
137-1537
質量(kg)
0.8
電源
アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54相当
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
156
横(mm)
93
制動方式
磁気制動方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219505
SRS-410G
¥
155,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください