STS
高性能マイクロLEDライト
電球の種類
LED
電源
単4形電池(3個)別売
明るさ(Lm)
120
全長(mm)
99
材質
アルミ合金
色
ブラック
トラスコ品番
102-5736
質量(g)
43
保護等級
IP54相当
外径(mm)
27
照射距離(m)
約70
連続点灯時間(時間)
約19~24時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219539
PG-700
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください