ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃

ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃 - REX(レッキス工業)ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃 - REX(レッキス工業)ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃 - REX(レッキス工業)
山数8内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
能力
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219636HS22(1.6X25X200MM)(381002)1.6×25×200~100A(4B)300
11,25010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
残り2点です
39219645HS23(1.6X25X290MM)(381003)1.6×25×290~150A(6B)435
14,50013,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り1点です
39219627HS21 (1.6X25X140MM)(381001)1.6×25×140~40A(11/2B)200
9,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39219627HS21 (1.6X25X140MM)(381001)75369777No.21HS21 (1.6X25X140MM)(381001) ハイパーソー150用鋸刃 REX(レッキス工業) 75369777ハイパーソー150用鋸刃REX(レッキス工業)1セット(5本)
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする