曜日別特売

スパイクブーツ TS-857

スパイクブーツ TS-857 - 阪神素地スパイクブーツ TS-857 - 阪神素地スパイクブーツ TS-857 - 阪神素地スパイクブーツ TS-857 - 阪神素地
(1件のレビュー)
ブラック材質胴部:合成ゴム、底部:合成ゴム、スパイクピン足幅EE靴タイプブーツ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219767TS-857-S102-97791.924
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219776TS-857-M102-97801.9525
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
39219785TS-857-L102-9781226
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219794TS-857-LL102-97822.0527
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 山作業

継ぎ目がすぐに破れ水が入りました
作りが弱すぎです
2度と買いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする