サポーター ダーウィン カーフ

サポーター ダーウィン カーフ - DAIYAサポーター ダーウィン カーフ - DAIYAサポーター ダーウィン カーフ - DAIYA
(1件のレビュー)
セット内容左右セット材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
丈(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219819000-0992116-7427L7239.838~45
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39219828000-0993116-7428M6738.633~40
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39219837000-0994116-7429S6237.728~35
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 毎日つけてます。
スターウォッチ&リフォーム牛久店サービス業

以前整形外科で紹介され、購入しましたが、病院関係でしか購入できませんと言われ、探してました。見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする