ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
トラスコ品番
308-4531
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
150
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.2
精度(μm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220108
SEB-150
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください