ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(平型)
トラスコ品番
308-4523
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
1000
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
質量(kg)
3
精度(μm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220117
SEH-1000
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください