JOHNAN
油専用緊急対策セット アブラトール詰替用
トラスコ品番
102-6614
材質
ポリプロピレン他
幅(mm)
550
質量(kg)
6
高さ(mm)
300
奥行(mm)
400
吸油量(L/箱)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220248
D-T
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません