MK(丸喜金属本社)
ステンレス ホールド引手
材質
ステンレス(NSSC180)
付属品
鉄一番ねじ 2.0×16
トラスコ品番
114-1643
幅(mm)
48
高さ(mm)
220
質量(g)
57
奥行(mm)
13
寸法(縦×横)(mm)
切欠寸法:200×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220519
S-300 221
¥
1,360
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください