面取り・バリ取り用ブレード

面取り・バリ取り用ブレード - ノガ面取り・バリ取り用ブレード - ノガ面取り・バリ取り用ブレード - ノガ面取り・バリ取り用ブレード - ノガ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃先角度(°)
摘要
材質
適合
適合被削材種
適合寸法(mm)
適合ホルダ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220756BD50121個603.2×50mmハイスTiNコートホルダ・ハンドル:YT-1000Dホルダ(EL05003)・SC1300---27
19,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39330148BC22011本90°-ハイス-鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○1.0-20.0NG1000・SNホルダ・Sホルダ42
3,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39330157BC20121本90°-ハイスTiNコート-鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○3.0-20.0Cホルダ・回転ドライブホルダ(EL0802)28
7,460
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39330166BC10441本90°-ハイスTiNコート-鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○1.0-10.4NG1000・SNホルダ・Sホルダ15
4,860
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220747BT12001個607.0×120mmハイスホルダ・ハンドル:UH1000SC1400---23
2,870
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39220747BT120006376361BT1200BT1200 スクレーパーブレード ノガ 06376361スクレーパーブレードノガ1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする