光
喫煙サイン
地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付け方法
粘着テープ
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220765
KP101-6
喫煙コーナー
113-5956
1.5
18
100
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
39220774
KP101-7
SMOKING AREA
113-5939
1.5
18
100
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
39220783
KP101-8
分煙しています
113-5954
1.5
18
100
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39220799
KP101-9
終日禁煙
113-5895
1.5
18
100
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39220844
KP329-10
喫煙コーナー
113-5950
1
54
300
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39220853
KP329-11
SMOKING AREA
113-5962
1
54
300
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39220869
KP329-12
分煙しています
113-4384
1
54
300
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください