光
分煙・喫煙サイン
取付け方法
粘着テープ
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
19
縦(mm)
50
横(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220808
KP215-16
喫煙コーナー
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39220817
KP215-17
SMOKING AREA
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220826
KP215-18
分煙
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220835
KP215-19
終日禁煙
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください