スペーシア
パイプ接続金具
こんなお得な商品も!
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
289
税込
¥
318
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
内容量
1個
注意
※アルミパイプの接続には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221149
JB-201NT
¥
525
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください