千代田通商
TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm
内径(mm)
6.5
外径(mm)
10
色
クリア
使用流体
圧縮空気・工業用水
材質
耐水性ポリウレタン
トラスコ品番
491-7758
質量(kg)
5.5
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
25
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221176
TE-10(10x6.5)C 100m
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください