メガフロー(Xパージ付)

メガフロー(Xパージ付) - 千代田通商メガフロー(Xパージ付) - 千代田通商

メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。
セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
トラスコ品番
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221194MFXP-FJ21.5502820-2362カップリング2個+Rc1/2・2個
9,850
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
39221203MFXP-FJ31.5736820-2363カップリング3個+Rc1/2・2個
13,470
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メガフローX残圧処理
メガフローX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする