TOA
ワイヤレスシステムオプション
適合機種
WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101
セット内容
専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)
材質
鋼板
色
黒
高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221219
BC-1100A-4
115-5976
289
充電器4台用
119
¥
54,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39221228
BC-1100A-12
115-5977
389
充電器12台用
232
¥
127,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください