内窓・ダッシュボード用ハンディモップ

内窓・ダッシュボード用ハンディモップ - アイオン内窓・ダッシュボード用ハンディモップ - アイオン内窓・ダッシュボード用ハンディモップ - アイオン
(1件のレビュー)

伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。

トラスコ品番115-7242長さ(mm)405幅(mm)230質量(g)200シートサイズ(mm)405×230危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221377914-ST
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: ふき取り作業

ミニバンなどのフロントガラス拭きはこれが無いと届きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする