サモコンクールNEOヘアバンドタイプ

サモコンクールNEOヘアバンドタイプ - アイオン
(1件のレビュー)
トラスコ品番125-8413材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿長さ(mm)475幅(mm)50ブルー質量(g)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221404TNH-001B
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39221404
2019-08-28
用途: 夏場の作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

サモコンクールの旧タイプを何年も愛用してきましたが、旧タイプの欠点は吸水部分の表面がメッシュネットで覆われているため使用後に額に網目の跡が残ってしまうことと、一度乾燥させてしまうと硬くなって再使用する際に水を吸いにくいところでした。
このNEOは表面が柔らかな素材で跡がつき難く、吸水体をチップ状にしたため完全に硬化しないし、水を吸いやすいのが良いですね。
少々、厚みが増してしまいましたが、気になるほどではないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする