カネテック
防水形LEDライトスタンド標準タイプ
電球の種類
LED
トラスコ品番
102-5717
質量(g)
370
全高(mm)
236
吸着力(N)
150
照度(Lx)
約2000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221483
ME-BW10F
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください