曜日別特売

防水形LEDライトスタンドロングタイプ

防水形LEDライトスタンドロングタイプ - カネテック
電球の種類LEDトラスコ品番102-5718質量(g)400全高(mm)325吸着力(N)100照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221499ME-BW20F
7,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする