カネテック
防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ
電球の種類
LED
トラスコ品番
102-5719
質量(g)
365
全高(mm)
130.5
吸着力(N)
150
照度(Lx)
約2000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221508
ME-BW5M
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください