曜日別特売

9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト

9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト - エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト - エス・ピー・エアー
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221544SP-7265RP
48,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする