エス・ピー・エアー
9.5mmフラットヘッドミニラチェット
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
290
トラスコ品番
111-3358
全長(mm)
203
質量(kg)
0.67
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221553
SP-7265
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください