キクロン
洗濯用ピンチハンガー スペーススリム伸縮ハンガー取替用ピンチ
トラスコ品番
102-8612
材質
ポリプロピレン、硬鋼線
幅(mm)
30
高さ(mm)
80
質量(g)
6
奥行(mm)
10
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39223066
400451
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください