曜日別特売

ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)

ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
ガスケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39223109A1002-07-51NBR114-5317シェル用
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39223118A1002-07-52フルオロカーボン114-5318シェル用
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39223127A1002-07-53EPR114-5319シェル用
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
39223145A1002-08-58PTFE114-5322ロッドナット用
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39223136A1002-07-55PTFE114-5320シェル用
14,958
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする