ミドリ安全
半自動手袋装着機 ベルテフィッター
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-1928
セット内容
本体、壁掛けユニット、フットスイッチRセット、エアーチューブ(青、黒:各1本)、M4ネジ(4本)
幅(mm)
280
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
200
奥行(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39223188
KGW-A01
¥
185,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください