エフピコ
使い捨て手袋 WエンボスG指絞り23(100枚入)箱入り
全長(cm)
27.5±0.5
エンボス加工
両面
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
入数(枚)
100
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39223583
H4J9
青
S
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39223635
X913
青
SS
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39223599
Z5JS
半透明
SS
オープン
取扱い終了
39223608
K654
半透明
S
オープン
取扱い終了
39223617
M820
半透明
M
オープン
取扱い終了
39223626
P0AP
半透明
L
オープン
取扱い終了
39223644
CNHC
青
M
オープン
取扱い終了
39223653
RZH4
青
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください