使い捨て手袋 WエンボスGLOVE26(100枚入)箱入り

使い捨て手袋 WエンボスGLOVE26(100枚入)箱入り - エフピコ
(4件のレビュー)
全長(cm)27.5±0.5エンボス加工両面材質ポリエチレン厚さ(mm)0.026入数(枚)100内容量1セット(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39223809J49U半透明M
オープン
取扱い終了
39223906DG7M半透明SS
オープン
取扱い終了
39223915ZJUN半透明S
オープン
取扱い終了
39223924M9DS半透明L
オープン
取扱い終了
39223933V8LSSS
オープン
取扱い終了
39223949YBY7S
オープン
取扱い終了
39223958KCXTM
オープン
取扱い終了
39223967SY07L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39223906
2020-12-30
用途: 洗浄作業
教育・研究機関

これまでモノタロウの安価な手袋を使用してきたのですが,販売が中止になったため,他社製品で安価なこの品を見付けました.使い勝手に関しては問題無いと思っていますが,MonotaRO製品に比べて価格が高いと思います.更に安価な品が供給されることを期待しています.

対象商品 : 39223958
2020-11-04
用途: 清掃作業
NPO法人シニアアクティブ医療・福祉・介護関連業

ニトリル手袋が手に入らないため清掃作業用に購入しました。思ったより丈夫で使えています。

対象商品 : 39223967
2020-08-12
用途: 給食時の配膳に使用しています
港区新橋保育室教育・研究機関

指にくびれがあり脱げにくく、でも内エンボスなので脱ぎやすいのが良い。
発注から納品まで時間がかかったので、在庫の確保をお願いします

対象商品 : 39223958
2020-11-09
用途: 介護作業
社会福祉法人きたはりま福祉会医療・福祉・介護関連業

エンボス手袋の入手が困難なので、購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする