3M(スリーエム)
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
トラスコ品番
116-5104
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
320
長さ(m)
54.8
適合用途
透明
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39224676
93015LE 19X54 R
透明
19
54.8
0.15
PETフィルム
アクリル系
多用途
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください