曜日別特売

スコッチガード 防水&UVカットスプレー

スコッチガード 防水&UVカットスプレー - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。
色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。

用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。適合用途衣類・布製品、アウトドア用品トラスコ品番115-8508材質シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤容量(mL)300質量(g)358危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※使用できないもの:毛皮、皮革製品、ビニールやポリウレタンなどで加工されたもの、白色のバッグ・靴。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224685SG-V300SEN
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39224685
2023-11-12
用途: 車のボディーカバーの保護及び防水
製造業

以前使用していたカバーの紫外線劣化がひどかったので、今回買い替えましたが、それに合わせて保護加工しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39224685
2022-10-16
用途: 傘の防水劣化対策
その他業種

お気に入りの傘の防水復活に使用。その他スニーカーやリュック等にも使用。リピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする