充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品

充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
長さ(mm)143幅(mm)73高さ(mm)249差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895質量(kg)9.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224913EZ75A8LJ2G-B14.4/185.0280M12/M16
104,800
84,980
93,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39224913
2020-05-16
用途: 鉄骨組立

他社製品に比べても、パワーがあり大変作業性が良いと思います。
バッテリーも十分に持ちが良く問題ありません。
重量的にもう少し軽量に出来れば良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする