セキスイ
一般汎用両面テープ#570E
(1件のレビュー)
材質
不織布
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
50
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225288
QR570E59
半透明
10
50
0.12
不織布
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
39225297
QR570E62
半透明
15
50
0.12
不織布
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39225306
QR570E64
半透明
20
50
0.12
不織布
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225315
QR570E66
半透明
25
50
0.12
不織布
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39225324
QR570E68
半透明
30
50
0.12
不織布
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください