曜日別特売

一般強粘着両面テープ#595TF

一般強粘着両面テープ#595TF - セキスイ一般強粘着両面テープ#595TF - セキスイ一般強粘着両面テープ#595TF - セキスイ一般強粘着両面テープ#595TF - セキスイ一般強粘着両面テープ#595TF - セキスイ
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3922538595TF21半透明10500.17和紙
オープン
899
989(税込)
当日出荷
3922539495TF22半透明15500.17和紙
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3922540395TF23半透明20500.17和紙
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3922541995TF24半透明25500.17和紙
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3922542895TF25半透明30500.17和紙
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする