ノーリツイス
作業用チェア
材質
座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)、脚部:スチール
キャスター
なし
背もたれ
なし
座幅(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225534
TD-2
ブラック
400~520
330
レザー
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
39225543
TD-3
ブルー
405~525
330
-
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください