ノーリツイス
製図用チェアねじ式
トラスコ品番
509-3091
材質
背部・座部:ウレタン、脚部:スチール、ゴムキャスター、脚部:粉体塗装
幅(mm)
400
質量(kg)
7.6
色
グレー
奥行(mm)
380
張地
ビニールレザー張り
肘掛
なし
座幅(mm)
400
座高(mm)
530~630
座奥行(mm)
380
色(座面)
グレー
ヘッドレスト
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225577
T-17
グレー
530~630
400×380
7.6
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください